Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonpapier, 50x70cm, 130g/m², altrosa FOLIA 6729E


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tonpapier, 50x70cm, 130g/m², altrosa FOLIA 6729E
Tonpapier, 50x70cm, 130g/m², altrosa FOLIA 6729E
Tonpapier, 50x70cm, 130g/m², altrosa FOLIA 6729E
Tonpapier, 50x70cm, 130g/m², altrosa FOLIA 6729E
Tonpapier, 50x70cm, 130g/m², altrosa FOLIA 6729E
Tonpapier, 50x70cm, 130g/m², altrosa FOLIA 6729E
Artikel-Nr.:
     639-147067 29
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     6729E
EAN/GTIN:
     4001868167290
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
Tonzeichenpapiere - Durchgefärbt. Hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit. 50 x 70 cm, 130 g.
Weitere Informationen:
Breite:
50
Farbe:
altrosa
Flächenmasse des Papiers:
130
Länge:
70
Weitere Suchbegriffe: Tonzeichenpapierblock, Karten Weihnachten, Weihnachts-Grußkarten, Weihnachts-Karten, Weihnachtsgrußkarten, Weihnachtskarten, folia tonpapier 130g, karten weihnachten, folia tonkarton, TON A2 LILA, BGM67-29, 6729, 108781, TG24, 5265232229, 2500513, TONPAPIER BRINGMANN, 4008525710035, TONPAPI, Tonzeichenblock, Bastelpapier, Zeichenpapier, Bastelblock, Bastelkarton, 14706729
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 5,49*
ab € 3,7843*
€ 6,1643*
Lager 639
16
€ 4,99*
ab € 5,149*
€ 8,119*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,119*
€ 9,66161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,279*
€ 8,66201
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,979*
€ 8,30501
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,799*
€ 8,09081
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,489*
€ 7,72191
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,149*
€ 6,12731
pro Packung
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 0,5149* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.