Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonpapier, 50x70cm,130g/m², 10 Stück, chamois FOLIA 6710E


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tonpapier, 50x70cm,130g/m², 10 Stück, chamois FOLIA 6710E
Tonpapier, 50x70cm,130g/m², 10 Stück, chamois FOLIA 6710E
Tonpapier, 50x70cm,130g/m², 10 Stück, chamois FOLIA 6710E
Artikel-Nr.:
     639-147167 10
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     6710E
EAN/GTIN:
     4001868067101
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
Tonzeichenpapiere - Durchgefärbt. Hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit. 50 x 70 cm, 130 g.
Weitere Informationen:
Breite:
70
Farbe:
chamois
Flächenmasse des Papiers:
130
Höhe:
50
Länge:
50
Weitere Suchbegriffe: Tonzeichenpapierblock, tonkarton, TON A2 BRAUN, BGM67-10, 6710, 2232210, 108803, 4001868067101 =EAN-NR.F.223, TG11, 5265232210, 2500541, TONP, Tonzeichenblock, Bastelpapier, Zeichenpapier, Bastelblock, Bastelkarton, 14716710
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 5,49*
ab € 3,7743*
€ 6,1743*
Lager 639
15
€ 4,99*
ab € 5,159*
€ 8,119*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,119*
€ 9,66161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,249*
€ 8,62631
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,989*
€ 8,31691
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,779*
€ 8,06701
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,509*
€ 7,74571
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,159*
€ 6,13921
pro Packung
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 0,5159* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.