Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonpapier, 50x70cm, 130g/m², 10 Stück, himmelblau FOLIA 6730


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Tonpapier, 50x70cm, 130g/m², 10 Stück, himmelblau FOLIA 6730
Tonpapier, 50x70cm, 130g/m², 10 Stück, himmelblau FOLIA 6730
Tonpapier, 50x70cm, 130g/m², 10 Stück, himmelblau FOLIA 6730
Artikel-Nr.:
     639-147167 30
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     6730
EAN/GTIN:
     4001868067309
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
Tonzeichenpapiere - Durchgefärbt. Hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit. 50 x 70 cm, 130 g.
Weitere Informationen:
Breite:
70
Farbe:
himmelblau
Flächenmasse des Papiers:
130
Höhe:
50
Länge:
50
Weitere Suchbegriffe: Tonzeichenpapierblock, Karten Weihnachten, Weihnachts-Grußkarten, Weihnachts-Karten, Weihnachtsgrußkarten, Weihnachtskarten, karten weihnachten, TON A2 BLAU, BGM67-30, 6730, 2232231, 108788, 4008525709770 =EAN-NR.F.223, TG30, 5265232231, 2500522, TONPA, Tonzeichenblock, Bastelpapier, Zeichenpapier, Bastelblock, Bastelkarton, 14716730
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,16*
ab € 2,41*
€ 3,54*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 2,21*
€ 4,61*
1 Tag
49
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,7943*
€ 6,0843*
Lager 639
53
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 5,159*
€ 8,039*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,039*
€ 9,56641
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,209*
€ 8,57871
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,909*
€ 8,22171
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,749*
€ 8,03131
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,429*
€ 7,65051
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,159*
€ 6,13921
pro Packung
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 0,5159* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
6708
ab € 0,53*
Sonstiges
Folia
6773
ab € 2,38*
Sonstiges
Folia
6739
ab € 2,36*
Sonstiges
Folia
6765
ab € 5,24*
Sonstiges
Folia
6766
ab € 0,90*
Sonstiges
Folia
6743
ab € 0,33169*
Sonstiges
Folia
6772
ab € 0,53*
Sonstiges
Folia
6741
ab € 2,24*
Sonstiges
Folia
6745
ab € 2,37*
Sonstiges
Folia
6749
ab € 2,38*
Sonstiges
Folia
6750
ab € 0,53*
Sonstiges
Folia
6774
ab € 0,33169*
Sonstiges
Folia
6760
ab € 0,59514*
Sonstiges
Folia
6761
ab € 9,31*
Sonstiges
Folia
6776
ab € 0,33169*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.