Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbanddeckel Chromolux, Karton, glänzend, 250 g/qm, rot, 100 Stück FELLOWES 5378303


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbanddeckel Chromolux, Karton, glänzend, 250 g/qm, rot, 100 Stück FELLOWES 5378303
Einbanddeckel Chromolux, Karton, glänzend, 250 g/qm, rot, 100 Stück FELLOWES 5378303
Einbanddeckel Chromolux, Karton, glänzend, 250 g/qm, rot, 100 Stück FELLOWES 5378303
Einbanddeckel Chromolux, Karton, glänzend, 250 g/qm, rot, 100 Stück FELLOWES 5378303
Einbanddeckel Chromolux, Karton, glänzend, 250 g/qm, rot, 100 Stück FELLOWES 5378303
Artikel-Nr.:
     639-166400015
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5378303
EAN/GTIN:
     0077511537837
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
Deckblatt Chromolux. Material: Karton mit glänzender Oberfläche. Perfekt geeignet zur Verwendung vorne & hinten oder in Kombination mit transparenten Deckblättern. Bietet besten Schutz und ein schickes Finish für jedes Dokument. Verwendung für Papierformate: A4. Stärke/Gewicht: schwer, 250 g/qm. Farbe außen/innen: rot/rot. Ausführung des Inhalts der Packung: 100 St./Commercial Verpackung.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend Lederstruktur
Dicke des Deckels:
250
Farbe:
rot
Farbe der Innenansicht:
rot
Flächenmasse des Papiers:
250
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, Deckblattkarton, Einbandkarton, Karton-Deckel, Kartondeckblatt, Kartondeckel, deckblatt a4 fellowes transparent, deckblattkarton a4, fellowes deckblattkarton, 627298015, Bindezubehör, Einbanddeckel für Bindegeräte, Umschlagdeckel für Bindegeräte, Bindemappen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
97
€ 5,95*
ab € 8,94*
€ 13,12*
2 Tage
1
€ 5,49*
ab € 8,96*
€ 13,14*
€ 6,78*
ab € 9,37*
€ 13,66*
€ 6,95*
ab € 9,69*
€ 14,46*
Lager 639
1
€ 4,99*
ab € 15,38*
€ 21,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
5346206
ab € 4,70*
Sonstiges
Fellowes
5622001
ab € 247,36*
Sonstiges
Fellowes
5345705
ab € 2,79*
Sonstiges
Fellowes
5378501
ab € 8,76*
Sonstiges
Fellowes
5378001
ab € 8,35*
Sonstiges
Fellowes
5378201
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.