Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbanddeckel , PET, glatt, 150 µm, transparent, 100 Stück FELLOWES 5384501


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einbanddeckel , PET, glatt, 150 µm, transparent, 100 Stück FELLOWES 5384501
Einbanddeckel , PET, glatt, 150 µm, transparent, 100 Stück FELLOWES 5384501
Einbanddeckel , PET, glatt, 150 µm, transparent, 100 Stück FELLOWES 5384501
Artikel-Nr.:
     639-166650
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5384501
EAN/GTIN:
     0043859782697
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Bindedeckel
Deckblatt
Deckblatt. Material und Oberfläche: PET, glatt. Geeignet zur Verwendung mit allen Draht- und Plastikbindemaschinen. Verwendung für Papierformate: A4. Stärke/Gewicht: 150 µm. Farbe außen/innen: transparent/transparent. Ausführung des Inhalts der Packung: 100 St.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glatt
Dicke der Folie:
150
Dicke des Deckels:
0.15
Farbe:
transparent
Farbe der Innenansicht:
transparent
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Einbanddeckel, Präsentationsdeckblatt, Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, deckfolien a4, deckfolie, PET, glatt, 150, µm, transparent, 100, Stück, FELLOWES, 5384501
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 5,53*
€ 8,63*
10 Tage
8
€ 5,87*
ab € 5,76*
€ 8,79*
€ 5,50*
ab € 5,32*
€ 8,97*
1 Tag
19
€ 5,95*
ab € 5,98*
€ 9,07*
Lager 639
3
€ 4,99*
ab € 8,92*
€ 13,12*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,12*
€ 15,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,87*
€ 15,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,15*
€ 14,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,75*
€ 13,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,27*
€ 13,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,92*
€ 10,61
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0892* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
5384601
ab € 6,21*
Sonstiges
Fellowes
5384701
ab € 6,73*
Sonstiges
Fellowes
5384801
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.