| |
|
| Artikel-Nr.: 639-166658023 Herst.-Nr.: FW100016558 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Laptop-Ständer Breyta™. Material Werkstoff / Farbe: Werkstoff: Kunststoff, Farbe: schwarz. Ideal für hybrides Arbeiten. 12 Höheneinstellungen mit einzigartigem Frontlift. Kompakt, leicht, tragbar und einfach auf- sowie einzustellen. Hält bis zu 15" Laptops. Ausführung Notebook-Träger: höhenverstellbar. Neigungsverstellung vorhanden, zusammenklappbar. max. Tragfähigkeit: 5 kg. Hergestellt aus zu 100 % recycelbaren Materialien Weitere Informationen: | | Breite: | 235 | Farbe: | schwarz | Tiefe: | 268 | max. Tragfähigkeit: | 4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 11,37* | € 16,24* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 12,55* | € 17,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|