Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Recycling, 40L, schwarz CEP 1001330161


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierkorb Recycling, 40L, schwarz CEP 1001330161
Papierkorb Recycling, 40L, schwarz CEP 1001330161
Papierkorb Recycling, 40L, schwarz CEP 1001330161
Papierkorb Recycling, 40L, schwarz CEP 1001330161
Papierkorb Recycling, 40L, schwarz CEP 1001330161
Papierkorb Recycling, 40L, schwarz CEP 1001330161
Papierkorb Recycling, 40L, schwarz CEP 1001330161
Artikel-Nr.:
     639-190030023
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1001330161
EAN/GTIN:
     3462151330103
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Maxi Papierkorb aus Polypropylen. Er ist robust und geschmeidig, wasserdicht und leicht für eine optimale Handhabung. Fassungsvermögen: 40 Liter. Maße : ⌀ 38 H 49,5 cm. Aus Recycling-Material.
Weitere Informationen:
Deckel vorhanden:
false
Farbe:
schwarz
Form:
rund
Höhe:
495
Volumen:
40
Werkstoff:
Kunststoff
flammsicher:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,49*
ab € 18,38*
€ 26,33*
11 Tage
7
€ 5,87*
ab € 18,41*
€ 26,40*
€ 5,50*
ab € 18,06*
€ 26,93*
Lager 639
7
€ 4,99*
ab € 20,99*
€ 30,05*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.