Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbox 45 l schwarz/grau CEP 2311650011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbox 45 l schwarz/grau CEP 2311650011
Klappbox 45 l schwarz/grau CEP 2311650011
Klappbox 45 l schwarz/grau CEP 2311650011
Klappbox 45 l schwarz/grau CEP 2311650011
Klappbox 45 l schwarz/grau CEP 2311650011
Klappbox 45 l schwarz/grau CEP 2311650011
Artikel-Nr.:
     639-190194068
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     2311650011
EAN/GTIN:
     8009404311653
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box
Sehr solide luftdurchlässige Klappbox mit zwei Tragegriffen. Nutzbare Volumen 45l. Material: aus Polypropylen, 100 % recyclebar. Schwarz/Grau Netto Gewicht : 1250 g. Maße: 530 × 370 × 270 mm
Weitere Informationen:
Ausführung des Öffnungszustandes:
Offen
Breite:
530
Gehäusefarbe:
schwarz/grau
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
true
Höhe:
270
Tiefe:
370
Werkstoff:
Kunststoff
stapelbar:
true
Weitere Suchbegriffe: Klappbox, Transport-Box, Transportbox, klappbox 45 l schwarz/grau, transport box, transport-box kunststoff, 45, l, schwarz/grau, CEP, 2311650011
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
66
€ 5,49*
ab € 11,23*
€ 17,53*
Lager 639
66
€ 4,99*
ab € 12,35*
€ 18,80*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.