Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streifenplaner XL grau/rot 1M 1S 11,3x49,5cm ALPHA 104149


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streifenplaner XL grau/rot 1M 1S 11,3x49,5cm ALPHA 104149
Streifenplaner XL grau/rot 1M 1S 11,3x49,5cm ALPHA 104149
Streifenplaner XL grau/rot 1M 1S 11,3x49,5cm ALPHA 104149
Streifenplaner XL grau/rot 1M 1S 11,3x49,5cm ALPHA 104149
Artikel-Nr.:
     639-200013
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     104149
EAN/GTIN:
     4251732324070
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Hochwertiger Streifenplaner, gedruckt auf Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft Hergestellt in Deutschland Maße: 11,3 x 49,5 cm Mit Ringbindung FSC-zertifiziert Deutsches Kalendarium Feiertage (DE/AT/CH) Sie finden bei uns eine große Auswahl an Streifenplanern mit den unterschiedlichsten Motiven - da ist auch für Sie der passende dabei! Der Streifenplaner Rot im handlichen Format von 11,3x49,5 cm ist kompakt genug für jede noch so kleine Wohnung und bietet Ihnen dennoch ausreichend Platz für all Ihre Eintragungen. Das neutrale Design garantiert eine gute Übersichtlichkeit - so haben Sie stets alle Ihre Termine bestens im Blick. Das deutschsprachige Kalendarium informiert Sie zudem zuverlässig über alle Feiertage und Mondphasen. Dabei lassen sich die Kalenderseiten dank der praktischen Spiralbindung mit Aufhängevorrichtung problemlos umblättern. Der Streifenplaner Rot 2025 ist somit eine schöne Geschenkidee und ein praktischer Alltagshelfer. Das Team der Neumann Verlage wünscht Ihnen viel Freude mit unseren Kalendern!
Weitere Informationen:
Ausführung der Kalenderaufteilung:
1 Monat / 1 Seite
Ausführung der Sprachauswahl:
Deutsch
Breite:
113
Breite des Blattes:
113
Datumschieber vorhanden:
false
Farbe:
rot
Farbe des Hintergrundes:
rot
Höhe:
495
Höhe des Blattes:
495
Wochenzählung vorhanden:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
81
€ 5,49*
ab € 4,14*
€ 6,97*
Lager 639
81
€ 4,99*
ab € 4,35*
€ 7,26*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 9,31*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.