Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildkalender Blumen, 30x60cm ALPHA 104061


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bildkalender Blumen, 30x60cm ALPHA 104061
Bildkalender Blumen, 30x60cm ALPHA 104061
Bildkalender Blumen, 30x60cm ALPHA 104061
Bildkalender Blumen, 30x60cm ALPHA 104061
Bildkalender Blumen, 30x60cm ALPHA 104061
Artikel-Nr.:
     639-201118101
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     104061
EAN/GTIN:
     4251732320263
Suchbegriffe:
Bild-Kalender
Bildkalender
Foto-Kalender
Fotokalender
Hochwertiger Wandkalender, gedruckt auf Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft Hergestellt in Deutschland FSC-zertifiziert Fotomotivgröße 30 x 30 cm, aufgeklappt 30 x 60 cm 6-sprachiges Kalendarium (DE/FR/IT/ES/NL/GB) Feiertage (DE/AT/CH/GB/FR/IT/ES/NL/LU) und Ferientermine (DE/AT/CH) Inkl. Jahresübersicht 2025 Mit viel Platz für Ihre Notizen Auf jeder Seite eine Monatsübersicht vom Vor- und Folgemonat Sie finden bei uns eine große Auswahl an Broschürenkalendern - da ist für jeden Geschmack etwas dabei! Ob Rosen, Tulpen, Nelken oder Geranien - dieser wunderbare Wandkalender ist ideal für alle, die Blumen lieben und sich an ihrer Pracht nicht sattsehen können. Dank des Bildformats von 30x30 cm (aufgeklappt 30 x 60 cm) kommen die aufwendig gestalteten Blumenarrangements auf den Fotos perfekt zur Geltung. Zudem wurde der Kalender klimaneutral in Deutschland produziert und auf Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft hergestellt. Das übersichtliche Kalendarium, welches Monat für Monat zahlreiche Zusatzinformationen liefert (z. B. Monatsübersichten, Ferientermine oder Mondphasen) und auch viel Platz für Ihre Notizen bietet, fügt sich harmonisch unter den Fotomotiven an. Der Broschürenkalender Blumen 2025 der Marke Alpha Edition begeistert mit tollen Blumenfotografien und schmückt jeden Raum. Das Team der Neumann Verlage wünscht Ihnen viel Freude mit unseren Kalendern!
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
12
Art des Motivs (Typ):
Blumen
Ausführung der Bindung:
Wire-O-Bindung
Breite:
30
Höhe:
60
Weitere Suchbegriffe: Kunstkalender, Photokalender, bildkalender, Blumen, 30x60cm, ALPHA, 104061
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.