Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage, 80cm, silber FORTIS 600049811


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserwaage, 80cm, silber FORTIS 600049811
Wasserwaage, 80cm, silber FORTIS 600049811
Wasserwaage, 80cm, silber FORTIS 600049811
Artikel-Nr.:
     639-201813
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     600049811
EAN/GTIN:
     4317784787826
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, mit je einer Horizontal- und Vertikallibelle aus Acrylglas, Messgenauigkeit bei Normallage max. 0,5 mm/m, Messgenauigkeit bei Umschlagsmessung max. 1,0 mm/m.
Weitere Informationen:
Anzahl der Horizontallibellen:
1
Anzahl der Vertikallibellen:
1
Anzahl der Winkellibellen:
0
Länge:
800
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,49*
ab € 15,87*
€ 22,67*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 17,33*
€ 24,76*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.