Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schere Fitcut Curve braun Premium Titanium PLUS JAPAN 35058


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schere Fitcut Curve braun Premium Titanium PLUS JAPAN 35058
Schere Fitcut Curve braun Premium Titanium PLUS JAPAN 35058
Schere Fitcut Curve braun Premium Titanium PLUS JAPAN 35058
Artikel-Nr.:
     639-204048022
Hersteller:
     PLUS Japan
Herst.-Nr.:
     35058
EAN/GTIN:
     4977564675028
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Die Titanium-Beschichtung der Schere sorgt für besondere Langlebigkeit und hohe Widerstandsfähigkeit, sodass sie bei über 500.000 Anwendungen scharf bleibt.Das neue 3D Design reduziert den Kontakt zwischen den Klingen auf ein Minimum, wodurch ein starker Antihaft-Effekt erzielt wird.Revolutionäre gebogene Klingen erzeugen maximale Schneidekraft in jedem Schnitt. Die speziell gebogenen Klingen behalten den optimalen Winkel zwischen den Klingen, um die Objekte mühelos vom Anfang bis zur Spitze der Klinge schneiden zu können. Die speziell geschliffenen, scharfkantigen Klingen sorgen für ein reibungsloses und sauberes Schneiden. Stabilisierender Ring um die Drehachse verhindert wackeln und gewährleistet reibungslosen, langfristigen Schneidekomfort. Weiches, elastisches Material minimiert Schmerzen beim Gebrauch. Die Griffform wurde so entworfen, dass die Schneidekraft optimal übertragen wird. Fitcut Curve Scheren schneiden mühelos verschiedene Materialien: Papier, Pappe, Plastik, Klebeband, Verpackungen, Plastikflaschen, Kordel, Stoffe, Blumen. Abgerundete Klingenspitze für mehr Sicherheit. Schneidet doppelt so gut im Vergleich zu herkömmlichen Scheren (interner Vergleich). 30 Jahre Garantie.Gesamtlänge 175mm, Klingenlänge 65mm. Mit Klingenschutz.Material: Griff aus Recycelten Plastik. Klinge & Pivot Ring: gehärteter Edelstahl. Schutzkappe: Polypropylen (PE).Art.-Nr. FCC SC-175STN BR EU2
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Gesamtlänge:
175
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere, Schere, Fitcut, Curve, braun, Premium, Titanium, PLUS, JAPAN, 35058
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
32
€ 5,99*
ab € 5,97*
€ 9,58*
€ 5,50*
ab € 6,33*
€ 10,77*
1 Tag
12
€ 5,49*
ab € 7,11*
€ 10,95*
Lager 639
12
€ 4,99*
ab € 7,95*
€ 12,14*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PLUS Japan
35057
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.