Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notenheft Academy, A4 hoch, 8 Blatt, 12 Noten STAUFEN PREMIUM 734017515


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notenheft Academy, A4 hoch, 8 Blatt, 12 Noten STAUFEN PREMIUM 734017515
Notenheft Academy, A4 hoch, 8 Blatt, 12 Noten STAUFEN PREMIUM 734017515
Notenheft Academy, A4 hoch, 8 Blatt, 12 Noten STAUFEN PREMIUM 734017515
Notenheft Academy, A4 hoch, 8 Blatt, 12 Noten STAUFEN PREMIUM 734017515
Notenheft Academy, A4 hoch, 8 Blatt, 12 Noten STAUFEN PREMIUM 734017515
Notenheft Academy, A4 hoch, 8 Blatt, 12 Noten STAUFEN PREMIUM 734017515
Notenheft Academy, A4 hoch, 8 Blatt, 12 Noten STAUFEN PREMIUM 734017515
Artikel-Nr.:
     639-204587
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734017515
EAN/GTIN:
     4006050175152
Suchbegriffe:
Gesangheft
Gesangsheft
Musikheft
Notenheft
Notenheft PREMIUM Academy. Ausführung Papier: chlorfrei gebleichter Zellstoff, 90 g/m². Ausstattung: klammerngeheftet. Hochwertiger, stabiler Umschlag, lackiert. Papierformat: A4 hoch. Lineatur: 12 Notensysteme mit Hilfslinien ##Musikus###. Anzahl der Blätter: 8 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig mit weißem Beschriftungsfeld.#"" (Alte Artikelnummer: 17515).
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
8
Ausführung der Bindung:
geheftet
Ausführung der Lineatur:
Notensystem
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Farbe des Einbandes:
farbig
Flächenmasse des Papiers:
90
Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Notenhefte, musikheft a4, musikheft, Academy, A4, hoch, 8, Blatt, 12, Noten, STAUFEN, PREMIUM, 734017515
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 1,68*
€ 2,34*
1 Tag
210
5
€ 5,49*
ab € 1,71*
€ 2,60*
Lager 639
210
5
€ 4,99*
ab € 2,03*
€ 3,08*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.