Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Buntpapier
>
Artikel
Kopierpapier Colors Pastell, A4, 80g/m², 500 Blatt, lachs TECNO 2100011406
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-204651017
Hersteller:
tecno
Herst.-Nr.:
2100011406
EAN/GTIN:
4011211076704
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
tecno® Colors : Farbiges Hochleistungspapier. Erhältlich in Pastell-, Intensiv und Neon-Farben. Von 80 bis 160 g/m133
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
500
Farbe:
lachs
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
A4
... >
Papier
>
Kopier- & Druckerpapier
>
Kopier- u. Uws-Kopierpapiere Färbig - Kleinformat
Weitere Suchbegriffe:
Regenbogenpapier
,
Farbiges Kopierpapier
,
Farbkopierpapier
,
Kopierpapier farbig
,
Ink-Jet-Druckerpapier
,
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
ink-jet-druckerpapier a4 80g 500 blatt
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier 500 blatt
,
Xerographiepapier
,
Hochleistungspapier
,
Tintenstrahldrucker-Glossypapier
,
Inkjet-Seidenmattpapier
,
Tintenstrahldruckerpapier
,
Inkjet-Hochglanzpapier
,
Inkjet-Glossypapier
,
Spezialpapier
,
Farblaser-Hochglanzpapier
,
Laser-Hochglanzpapier
,
Laser-Glossypapier
,
Farblaser-Seidenmattpapier
,
Laser-Seidenmattpapier
,
Farblaser-Glossypapier
,
Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier
,
Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier
,
Tintenstrahldrucker-Papier
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 6,34*
€ 8,52*
Lager 212
5
€ 5,95*
ab € 6,44*
€ 8,68*
Lager 8567
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 8,70*
Lager 1682
1 Tag
97
1
€ 5,95*
ab € 6,73*
€ 9,87*
Lager 639
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 10,21*
€ 14,66*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,66*
€ 17,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,36*
€ 17,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,57*
€ 16,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,30*
€ 15,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,70*
€ 15,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,21*
€ 12,15
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,02042* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine Trophée A4 Druckerpapier A4 (210x297 mm)
Clairefontaine
1995
ab € 4,98*
Ähnlich
inapa-tecno tecno colors Druckerpapier A4 (210x297 mm) 100 Blätter
Inapa
2100011414
ab € 2,84*
Ähnlich
INAPA TECNO 110016199 inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011413 A4 80g int. sor
Inapa
110016199
ab € 2,93*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011350 A4 120g lachs 250Bl.
Inapa
88042502
ab € 4,61*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011377 A4 160g lachs 250Bl.
Inapa
88042505
ab € 6,39*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011392 A4 80g gelb 500Bl.
Inapa
2100011392
ab € 6,69*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011395 A4 80g hellblau 500Bl.
Inapa
2100011395
ab € 5,56*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011397 A4 80g hellgelb 500Bl.
Inapa
2100011397
ab € 5,97*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011405 A4 80g int.rot 500Bl.
Inapa
2100011405
ab € 6,09*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011407 A4 80g leu.grün 500Bl.
Inapa
2100011407
ab € 6,68*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011421 A4 80g rosa 500Bl.
Inapa
2100011421
ab € 5,96*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011439 A3 80g lachs 500Bl.
Inapa
88042500
ab € 13,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen