Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptoprucksack 17" schwarz WENGER WE600638


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laptoprucksack 17" schwarz WENGER WE600638
Laptoprucksack 17" schwarz WENGER WE600638
Laptoprucksack 17" schwarz WENGER WE600638
Laptoprucksack 17" schwarz WENGER WE600638
Laptoprucksack 17" schwarz WENGER WE600638
Laptoprucksack 17" schwarz WENGER WE600638
Laptoprucksack 17" schwarz WENGER WE600638
Laptoprucksack 17" schwarz WENGER WE600638
Artikel-Nr.:
     639-204970023
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     WE600638
EAN/GTIN:
     7613329007969
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Ausgestattet mit geräumigen Fächern, Organisationstaschen und Schutzvorrichtungen wie Triple-Protect-Laptoptasche. Im Ibex 43cm Laptoprucksack mit Tablet Tasche können Sie alles, was Sie für unterwegs benötigen, sicher aufbewahren. Triple Protect gepolstertes 17" / 43 cm Laptopfach und zusätzliches 10" / 25 cm Tabletfach Der CaseBase stabilisiert den Rucksack und sorgt für einen sicheren Stand Luftdurchlässige Rückenpolsterung Gepolsterte Schulterriemen Verstärkter ergonomischer Tragegriff Quick Pocket für schnellen Zugriff auf wichtige Utensilien und integrierter Organizer Seitentaschen aus Netzgewebe
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
Polyester
Breite:
380
Farbe:
schwarz
Griff vorhanden:
true
Höhe:
480
Produktverwendung:
Laptop
Tiefe:
250
Werkstoff:
Polyester
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 51,99*
€ 54,48*
€ 4,00*
ab € 45,34*
€ 58,75*
€ 4,70*
ab € 46,65*
€ 58,77*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 47,86*
€ 59,73*
Lager 639
11
€ 4,99*
ab € 68,25*
€ 84,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenger
600654
ab € 25,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.