Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen 10,5x22,5 cm 100 Stück weiß 50500225


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trennstreifen 10,5x22,5 cm 100 Stück weiß 50500225
Trennstreifen 10,5x22,5 cm 100 Stück weiß 50500225
Trennstreifen 10,5x22,5 cm 100 Stück weiß 50500225
Trennstreifen 10,5x22,5 cm 100 Stück weiß 50500225
Artikel-Nr.:
     639-204976000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     50500225
EAN/GTIN:
     4018924500250
Suchbegriffe:
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Trennstreifen
trennstreifen
Recyclingkarton, 190 g/m², 2-fach Lochung an der Schmalseite
Weitere Informationen:
Breite:
225
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
190
Höhe:
105
Lochung:
2-fach
Weitere Suchbegriffe: 10, 5x22, 5, cm, 100, Stück, weiß, 50500225
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
118
€ 5,49*
ab € 1,84*
€ 3,38*
Lager 639
118
€ 4,99*
ab € 1,98*
€ 3,63*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.