Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock, A4+, 80 Blatt, Lin.27, liniert LANDRE 100050063


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Collegeblock, A4+, 80 Blatt, Lin.27, liniert LANDRE 100050063
Collegeblock, A4+, 80 Blatt, Lin.27, liniert LANDRE 100050063
Collegeblock, A4+, 80 Blatt, Lin.27, liniert LANDRE 100050063
Collegeblock, A4+, 80 Blatt, Lin.27, liniert LANDRE 100050063
Collegeblock, A4+, 80 Blatt, Lin.27, liniert LANDRE 100050063
Collegeblock, A4+, 80 Blatt, Lin.27, liniert LANDRE 100050063
Collegeblock, A4+, 80 Blatt, Lin.27, liniert LANDRE 100050063
Collegeblock, A4+, 80 Blatt, Lin.27, liniert LANDRE 100050063
Collegeblock, A4+, 80 Blatt, Lin.27, liniert LANDRE 100050063
Collegeblock, A4+, 80 Blatt, Lin.27, liniert LANDRE 100050063
Collegeblock, A4+, 80 Blatt, Lin.27, liniert LANDRE 100050063
Artikel-Nr.:
     639-205341037
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050063
EAN/GTIN:
     4006144615656
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
A4+ Collegeblock, perforiert, 4fach - gelocht, 80 Blatt. 70 g/m² feines, holzfreies Papier: die Grundlage für ein zufriedenstellendes Schreiberlebnis. Liniert mit Rand rechts und links für variablen Einsatz. Die robuste Spiralbindung ermöglicht 360° Umblättern und hohe Flexibilität. Das blaue, lackierte, abwischbare Cover und der robuste Graukartonrücken sorgen für zusätzlichen Schreibkomfort und eine langlebige, einwandfreie Optik. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. Feste Kartonunterlage sorgt für optimalen Schreibkomfort - auch im Stehen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
80
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Ausführung der Lineatur:
liniert
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Farbe:
schwarz
Flächenmasse des Papiers:
70
Lochung:
4-fach
Papierformat:
A4
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,87*
ab € 1,15*
€ 1,77*
1
€ 6,78*
ab € 1,33*
€ 2,46*
2 Tage
58
1
€ 5,49*
ab € 1,35548*
€ 2,52548*
Lager 639
58
1
€ 4,99*
ab € 1,72*
€ 3,13*
1
€ 5,50*
ab € 1,31*
€ 3,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.