Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postkasten Seattle+Box, edelstahl BURG-WÄCHTER SEATTLE 3848 Ni


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Postkasten Seattle+Box, edelstahl BURG-WÄCHTER SEATTLE 3848 Ni
Postkasten Seattle+Box, edelstahl BURG-WÄCHTER SEATTLE 3848 Ni
Postkasten Seattle+Box, edelstahl BURG-WÄCHTER SEATTLE 3848 Ni
Postkasten Seattle+Box, edelstahl BURG-WÄCHTER SEATTLE 3848 Ni
Postkasten Seattle+Box, edelstahl BURG-WÄCHTER SEATTLE 3848 Ni
Postkasten Seattle+Box, edelstahl BURG-WÄCHTER SEATTLE 3848 Ni
Postkasten Seattle+Box, edelstahl BURG-WÄCHTER SEATTLE 3848 Ni
Postkasten Seattle+Box, edelstahl BURG-WÄCHTER SEATTLE 3848 Ni
Postkasten Seattle+Box, edelstahl BURG-WÄCHTER SEATTLE 3848 Ni
Postkasten Seattle+Box, edelstahl BURG-WÄCHTER SEATTLE 3848 Ni
Artikel-Nr.:
     639-205588
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     SEATTLE 3848 Ni
EAN/GTIN:
     4003482420102
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Der Edelstahl-Briefkasten Seattle Ni verbindet modernes Design mit hochwertigen Materialien und komfortabler Bedienung. Damit Sie über viele Jahre Freude an Ihrem neuen Briefkasten haben. Der Seattle ist aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und erhöht dank der Versiegelung mit transparentem Schutzlack seine Widerstandsfähigkeit gegen Wind und Wetter zusätzlich. Der Briefkasten ist durch seine eckige Formgebung ein echter Hingucker. Ohne jedoch zu erdrückend zu wirken. Das Modell „Made in Germany“ verfügt über eine Einwurfgröße der Post bis zum Format DIN C4. Komfort-Plus: Mit dem praktischen Öffnungsstopp fällt beim Öffnen nie wieder Post zu Boden. Unter dem Briefkasten ist eine ebenfalls eckige Zeitungsbox montiert. Diese passt sich optisch harmonisch ins Gesamtbild des Briefkastens ein. Natürlich entspricht der Edelstahl-Briefkasten Seattle der europäischen Norm EN 13724. Das Modell verfügt über ein hochwertiges und leichtgängiges Zylinderschloss. Ausgeliefert wird der Briefkasten mit zwei Schlüsseln. Das benötigte Material für eine sichere Befestigung an der Wand ist natürlich im Lieferumfang enthalten. Natürlich können Sie Ihren Briefkasten Seattle auch an einem Ort Ihrer Wahl frei aufstellen. Optimal dafür geeignet sind die Edelstahl-Ständer Universal 150 Ni.
Weitere Informationen:
Anzahl der Briefkästen:
1
Beleuchtung vorhanden:
false
Breite:
364
Farbe:
silber
Höhe:
405
Tiefe:
110
Werkstoff:
Edelstahl
Zeitungsfach vorhanden:
true
Weitere Suchbegriffe: Zeitungsbox, Zeitungsfach, Zeitungsrolle, burg wächter zeitungsbox edelstahl, briefkasten zeitungsfach edelstahl, briefkasten zeitungsfach, Seattle+Box, edelstahl, BURG-WÄCHTER, SEATTLE, 3848, Ni
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,10*
€ 112,84*
Frei Haus
ab € 87,61*
€ 112,84*
1 Tag
2
€ 5,49*
ab € 95,18*
€ 119,01*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 111,28*
€ 138,67*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 114,51*
€ 143,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,67*
€ 165,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,06*
€ 163,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.