Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-209485 Herst.-Nr.: 49300 EAN/GTIN: 4004182493007 |
| |
|
| | |
| Office & Home Etiketten Starter-Set. Anwendung: Adressieren, Beschriften, Dekorieren, Dokumentieren, Erinnern, Gestalten, Hervorheben, Kennzeichnen, Markieren, Organisieren, Ordnen, Paketversand. Format: 210 x 297 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: verschiedene Formen. Farbe: weiß, gelb, naturbraun. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 15. Inhalt gesamt: 189 Etiketten Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter je Packung: | 15 | Anzahl der Etiketten je Packung: | 189 | Farbe: | weiß, gelb, naturbraun | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet- und Laserdrucker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, adress-etiketten avery, adressaufkleber, Druckeretiketten, Etiketten für Inkjet, Laser, Kopierer, Farblaser-Etiketten, Klebeetiketten, Tintenstrahletiketten, Universaletiketten, Ablösbare Etiketten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 4,27* | € 6,76* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 4,30* | € 6,81* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 4,36* | € 6,87* | | | | Lager 639 | | | | | | pro Paket | € 4,99* | ab € 4,89* | € 7,64* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 5,29* | € 8,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 15 Blätter (ab € 0,326* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|