Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auftausalz, 25kg, weiß HAMANN 10001597


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Auftausalz, 25kg, weiß HAMANN 10001597
Auftausalz, 25kg, weiß HAMANN 10001597
Artikel-Nr.:
     639-217372
Hersteller:
     Hamann
Herst.-Nr.:
     10001597
EAN/GTIN:
     4260638180819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auftausalz
Streu-Salz
Streusalz
auftausalz 25 kg
Auftausalz 25kg Sack mit Deutscher Herkunft 100% Qualität. Enthält Anti-Back gegen Verklumpung Trockenes Streusalz. Einfache Verarbeitung garantiert Streusalz erfüllt alle Anforderungen der NEN 16811.
Weitere Suchbegriffe: auftausalz, 25kg, weiß, HAMANN, 10001597
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 5,49*
ab € 12,16*
€ 13,14*
Lager 639
30
€ 4,99*
ab € 13,61*
€ 14,75*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 14,75*
€ 17,55
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 14,74*
€ 17,54
pro Sack
ab 50 Säcke
€ 13,96*
€ 16,61
pro Sack
ab 100 Säcke
€ 13,61*
€ 16,20
pro Sack
1 Sack enthält 1 Stück (ab € 13,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.