Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel U/UTP C6, 3,0m beige EQUIP 625412


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel U/UTP C6, 3,0m beige EQUIP 625412
Patchkabel U/UTP C6, 3,0m beige EQUIP 625412
Patchkabel U/UTP C6, 3,0m beige EQUIP 625412
Artikel-Nr.:
     639-219078
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     625412
EAN/GTIN:
     4015867171837
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das Equip Cat.6 U/UTP-Patchkabel besteht aus herausragenden Materialien und wurde vollständig geprüft, um den Industriestandards zu entsprechen. Mit einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze ist das Cat.6-Kabel in der Lage, eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen zu liefern. Länge: 3,0 m, Farbe beige
Weitere Informationen:
Länge:
3
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 3,0m, patch kabel, patch-kabel cat6, U/UTP, C6, 3, 0m, beige, EQUIP, 625412
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 0,95*
€ 1,60*
Lager 639
5
€ 4,99*
ab € 1,76*
€ 2,72*
2 Tage
5
€ 5,49*
ab € 2,38*
€ 3,69*
€ 3,50*
ab € 13,12*
€ 18,31*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.