Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Steckdosenleiste
>
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
>
Artikel
Eco-Line, Steckdosenleiste 6-fach 1,5m schwarz BRENNENSTUHL 1159500015
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Brennenstuhl
icecat
Lager 639
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-220148023
Hersteller:
Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
1159500015
EAN/GTIN:
4007123249398
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die Eco-Line 6er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe schwarz und 1,5 m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
6
Deckel vorhanden:
false
Ein-/Ausschalter vorhanden:
true
Farbe:
schwarz
Länge der Zuleitung:
1.5
... >
Bürotechnik
>
EDV-Technik & Zubehör
>
Edv-Zubehöre
Weitere Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
,
CEE-Flanschsteckdose
,
CEE-Steckdose
,
CEE-Steckdosen
,
Kabel für Sicherheitsschalter
,
Mehrfachsteckdose
,
Steckdosenleiste
,
Tischsteckdose
,
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
,
Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss
,
steckdosenleiste 6-fach schwarz 1,5m
,
19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl
,
19 zoll steckdosenleiste
,
Stromkabel
,
Verlängerungskabel
,
Verteilersteckdosen
,
Steckdosenleisten
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 956
3 Tage
1284
8
€ 8,50*
ab € 4,502*
€ 6,0391*
Lager 467
8 Tage
197
1
€ 5,87*
ab € 4,88*
€ 6,56*
Lager 262
8
€ 5,95*
ab € 5,17*
€ 6,64*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,09*
€ 6,82*
Lager 639
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,56*
€ 9,87*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Comfort-Line Plus Steckdosenleiste 6-fach (Mehrfachsteckdose mit Flachstecker, Schalter, 2m Kabel und extra breite Abstände der Steckdosen)
Brennenstuhl
1153300100
ab € 6,4132*
Ähnlich
Eco-Line Steckdosenleiste 6-fach mit Überspannungs- und erhöhtem Berührungsschutz (Mehrfachsteckdose mit Schalter und 1,5m Kabel)
Brennenstuhl
1159750015
ab € 10,423*
Ähnlich
Premium-Line, Steckdosenleiste 6-fach mit Schalter und 3m Kabel (45° Winkel der Schutzkontakt-Steckdosen, Made in Germany)
Brennenstuhl
1951160100
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen