Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischrechner 12-stellig LEO 1225B II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischrechner 12-stellig LEO 1225B II
Tischrechner 12-stellig LEO 1225B II
Tischrechner 12-stellig LEO 1225B II
Artikel-Nr.:
     639-220219
Hersteller:
     Leo
Herst.-Nr.:
     1225B II
EAN/GTIN:
     4016596052008
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner
Großes LC-Display. 4-Tasten-Speicher. Profitberechnung (Cost, Sell, Margin). MwSt.-Funktion, Prozenttaste, Vorzeichenwechsel, Uhrzeit-/Datums-Funktion. Zweifarben-Druck. Farbrolle Gr. IR-40T. Papierrolle Bx⌀xHülse: 57x66x12mm. Lieferung mit Netzteil. Optional Batteriebetrieb möglich (4xAA). Größe BxHxT: 150 x 220 x 60 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Display-Zeichen je Zeile:
12
Art der Hilfsenergie:
Batterie- und Netzbetrieb
Ausführung der Dezimalstellenwahl:
ja
Ausführung der Prozentfunktionen:
Ja
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
Grafik-LCD
Breite:
150
Doppelnulltaste vorhanden:
true
Druckfarbe:
Schwarz/Rot
Farbe:
schwarz
Höhe:
220
Netzanschluss vorhanden:
true
Rundungsautomatik vorhanden:
true
Speicher:
4-Tasten-Speicher
Tiefe:
60
Weitere Suchbegriffe: tischrechner druckend batteriebetrieb, rechen maschine, farbband rechenmaschine, Kaufmännische Rechner, Rechenmaschinen, Rechner, Druckende Tischrechner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,49*
ab € 34,06*
€ 46,58*
Lager 639
8
€ 4,99*
ab € 38,46*
€ 52,55*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 51,09*
€ 68,55*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.