| |
|
| Artikel-Nr.: 639-222112 Herst.-Nr.: 810424 EAN/GTIN: 4006344810424 |
| |
|
| | |
| Die Vorratsdose Cucina können Sie zum Kühlen, Einfrieren, Mitnehmen, Aufwärmen und Servieren von Lebensmitteln nutzen. Sie ist 100% hygienisch, luftdicht und auslaufsicher. Die Vorratsdose ist aus spülmaschinenfestem, hitzebeständigen Glas, der Deckel aus BPA-freiem Kunststoff mit Mikrowellenventil und 4-fach-Klick-Verschluss und Dichtungsring aus Silikon. Die Vorratsdose Cucina ist temperaturbeständig von -20°C bis + 400°C. Aufwärmen: in der Mikrowelle mit geöffnetem Mikrowellenventil, im Backofen ohne Deckel. Behälter bis maximal 1 cm unterhalb des oberen Randes füllen. Plötzliche und extreme Temperaturveränderungen vermeiden. Nach der Entnahme aus dem Kühl-/Gefrierschrank, der Mikrowelle oder dem Ofen auf einen Untersatz stellen. Niemals heißen Behälter mit kalten Flüssigkeiten bzw. kalten Behälter mit heißen Flüssigkeiten in Kontakt bringen. Heißen Behälter immer nur mit einem trockenen Tuch anfassen, niemals ein feuchtes Tuch verwenden. Heißen Behälter nie auf feuchten oder kalten Flächen und kalten Behälter nie auf feuchten oder heißen Flächen abstellen. Den gefrorenen Inhalt vor dem Erhitzen auftauen lassen. Behälter nicht leer erhitzen. Scharfe Gegenstände und plötzliche Schläge können den Behälter beschädigen. Angebrochenen, angerissenen oder zerkratzten Behälter nicht benutzen. Kühl-/Gefrierschrank: Nach der Entnahme aus dem Kühl-/Gefrierschrank einige Minuten antauen lassen, bevor Sie den Deckel abnehmen. Nicht ausschließlich Flüssigkeiten einfrieren. Mikrowelle: In der Mikrowelle nur mit geöffnetem Mikrowellenventil entsprechend der Mikrowellen-Gebrauchsanweisung verwenden. Ofen/Herd: Nicht unter dem Backofengrill oder auf direkter Flamme verwenden. Reinigung: Bei der Reinigung keine Scheuerdrähte, Reinigungspulver und ähnliche Schleifmittel benutzen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universal-Vorratsboxen, Universal-Vorratsdosen, Vorrats-Glas, Vorratsglas, haushalts-gefrierboxen glas, vorrats glas, Vorratsdose, Cucina, rechteckig, 640ml, RITZENHOFF&BREKER, 810424 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 5,08* | € 8,14* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 5,52* | € 8,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|