| |
|
| Artikel-Nr.: 639-222127005 Herst.-Nr.: 83356 EAN/GTIN: 4033477833563 |
| |
|
| | |
| Schöner und stilvoller schreiben. Briefe schreiben, Tagebuch führen, Gedichte verfassen oder einfach Notizen im Alltag: manche Dinge sollten wir vielleicht einmal mehr von Hand notieren. Denn das fördert die Konzentration und Kreativität, schärft den Fokus auf das Wesentliche und trainiert nicht zuletzt unsere grauen Zellen. Da kann doch kein Smartphone der Welt mithalten! Unser eleganter und zeitloser Tintenroller ist für jeden Einsatz bestens geeignet, auch für die Arbeit, die Schule oder die Uni. Er liegt angenehm in der Hand und dank der hochwertigen Mine fällt das Schreiben besonders leicht. Der Tintenroller ist mit einer blauen Qualitätsmine aus Deutschland ausgestattet, die Sie ganz leicht auswechseln können. So bleibt er für lange Zeit ein absolutes Lieblingsstück. Literarische Begleiter - Buchstabe für Buchstabe: Die Gestaltung jedes Tintenrollers orientiert sich an einem berühmten Dichter, Denker, Schriftsteller oder Wissenschaftler der modernen Geschichte. Zusätzlich ist auf dem Stift selbst und der Geschenkverpackung ein treffendes Zitat der jeweiligen Berühmtheit zu lesen. Ein einzigartiges Geschenk für Ihre Lieben. Der Tintenroller eignet sich wunderbar als Geschenk für die Poeten und Schriftsteller der Zukunft. Ob für den Schwiegervater zum Geburtstag, als Geschenk zum bestandenen Abitur der Tochter oder um der besten Freundin zum neuen Job zu gratulieren - dank der hochwertigen Geschenkschachtel in passender Optik zum Stift benötigen Sie keine weitere Geschenkverpackung mehr. Äußerst praktisch! Jane Austen: Dieser Tintenroller ist einer der größten und wichtigsten englischsprachigen Autorinnen gewidmet: Jane Austen. Die Schriftstellerin der Romantik verfasste unter anderem Dramen wie „Stolz und Vorurteil“, „Emma“ und „Überredung“, die mittlerweile mehrfach verfilmt und neuinterpretiert wurden. Vor allem für ihre scharfsinnigen Beobachtungen und ihren teils zynischen, kritischen undomödiantischen Erzählstil ist Austen bekannt. Sie gilt als Vorbild für viele Schriftsteller*innen und ihre Geschichten beeinflussten viele heute bekannte Geschichten, darunter Bridget Jones – kurz: sie ist aus der romantischen Literatur nicht wegzudenken. Der Tintenroller und die Schachtel sind in edlem rostrot und schwarz gehalten. Geschmückt werden Verpackung und Stift von Jane Austens Zitat “Which of all my important nothings shall I tell you first?“. Auf der Pappschachtel ist außerdem eine schöne Portraitzeichnung der Autorin abgebildet. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 40,6828* | € 55,1628* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 41,66264* | € 56,21264* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 10,41566* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|