| |
|
| Artikel-Nr.: 639-222148023 Herst.-Nr.: 66913 EAN/GTIN: 4004133669130 |
| |
|
| | |
| Unser Mehrwegbecher aus Polypropylen wurde mit einem starken Fokus auf Langlebigkeit und Umweltfreundlichkeit entwickelt. Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen, einem robusten und wiederverwertbaren Kunststoffmaterial, bietet dieser Becher eine hervorragende Beständigkeit gegen Brüche und Verschleiß. Indem Sie auf Einwegbecher verzichten und stattdessen auf unseren wiederverwendbaren Becher setzen, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von Einwegplastik und zur Förderung eines nachhaltigeren Lebensstils. Der Mehrwegbecher ist in einer ansprechenden schwarzen Farbe gehalten, die nicht nur ästhetisch ansprechend ist, sondern auch eine warme Atmosphäre vermittelt. Das dezente Design sorgt dafür, dass der Becher in jeder Umgebung - sei es im Büro, zu Hause oder unterwegs - stilvoll zur Geltung kommt. Er passt perfekt in gängige Becherhalterungen, was ihn zu einem idealen Begleiter für unterwegs macht. Mit einem Fassungsvermögen von bis zu 400 ml ist unser Mehrwegbecher ideal für Kaffee- und Kakaogetränke geeignet. Sein Durchmesser von 8,5 cm und eine Höhe von 13,5 cm machen ihn handlich und kompakt. Die gerillte Oberfläche des Bechers verhindert, dass Sie sich bei heißen Getränken die Finger oder die Hand verbrennen, während Sie den Becher umfassen. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihre Getränke in vollen Zügen zu genießen, ohne sich Sorgen um mögliche Verbrennungen machen zu müssen. Unser Mehrwegbecher ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch äußerst benutzerfreundlich. Er ist bruchsicher und stapelbar, was bedeutet, dass er auch in belebten Umgebungen wie Cafés, Büros oder Veranstaltungen problemlos verwendet werden kann. Zusätzlich ist der Becher spülmaschinen- und mikrowellengeeignet, was die Reinigung und das Aufwärmen Ihrer Getränke unglaublich bequem macht. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Becher, Kaffee-Pott, Kaffeebecher, Kaffeepot, Kaffeepott, Emaille Becher, Mehrweg-Becher, Mehrwegbecher, kaffee pott, "TO, GO", 0, 4, l, schwarz, APS, 66913 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 48 | | € 4,95* | ab € 1,24* | € 1,66* | | | | | 12 Tage | | | 48 | | € 4,95* | ab € 1,27* | € 1,70* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,82* | € 3,45* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,89* | € 3,45* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,91* | € 3,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|