Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Rucksack, rot FC BAYERN 32106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rucksack, rot FC BAYERN 32106
Rucksack, rot FC BAYERN 32106
Rucksack, rot FC BAYERN 32106
Rucksack, rot FC BAYERN 32106
Rucksack, rot FC BAYERN 32106
Rucksack, rot FC BAYERN 32106
Rucksack, rot FC BAYERN 32106
Artikel-Nr.:
     639-222378
Hersteller:
     FC Bayern München
Herst.-Nr.:
     32106
EAN/GTIN:
     4063711977630
Suchbegriffe:
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Bagpack
gedrucktes Logo, Reißverschlußtaschen 28,50 x 14,00 x 45,50 cm
Weitere Informationen:
Breite:
285
Farbe:
rot
Höhe:
455
Tiefe:
140
Werkstoff:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Rucksack, backpack red, back pack, fc bayern rucksack, rot, FC, BAYERN, 32106
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 18,65*
€ 24,83*
Lager 639
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 18,69*
€ 24,95*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.