Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Bar-Artikel
>
Gastronomie-Gläser
>
Universal-Trinkglas
>
Mineralwasserglas
>
Artikel
Trinkglas PARIS 0,31l 6 Stück. ZWIESEL 603902
Menge:
Paket
Produktinformationen:
icecat
Lager 639
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-248613
Hersteller:
Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
603902
EAN/GTIN:
4001837161120
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Das Flair der großen Metropolen schwingt im Design der Barserie PARIS von SCHOTT ZWIESEL mit. Der Bierbecher strahlt mit seinen klaren, fast geometrischen Linien und vollendeten Proportionen eine elegante Ruhe aus.
Weitere Informationen:
Breite:
60
Farbe:
Transparent
Höhe:
142
Rauminhalt:
0.31
... >
Büroküche & Hygiene
>
Kantinenbedarf
>
Becher, Gläser
Weitere Suchbegriffe:
Universal-Trinkglas
,
Bier-Krug
,
Bier-Seidel
,
Bierkanne
,
Bierkrüge
,
Bierkrügel
,
Bierseidel
,
Bier-Becher
,
Bier-Trinkglas
,
Bierbecher
,
Willi Becher
,
Willybecher
,
Highball-Glas
,
Highballglas
,
Longdrink-Becher
,
Longdrink-Glas
,
Longdrinkbecher
,
Longdrinkglas
,
Mineralwasser-Glas
,
Mineralwasser-Kelch
,
Mineralwasserglas
,
Mineralwasserkelch
,
Wasserglas
,
Wasserkelch
,
Saft-Becher
,
Saft-Glas
,
Saftbecher
,
Saftglas
,
schott zwiesel wasserglas
,
mineralwasser glas
,
saftglas 27cl
,
Trinkglas
,
PARIS
,
0
,
31l
,
6
,
Stück.
,
ZWIESEL
,
603902
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
3 Tage
78
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,666*
€ 6,396*
Lager 8054
7 Tage
20
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 28,64004*
€ 37,84002*
Lager 690
3 Tage
24
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 30,67*
€ 39,85*
Lager 9185
10 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,20*
ab € 34,34004*
€ 44,26002*
Lager 639
2 Tage
24
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 34,68*
€ 44,67*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,67*
€ 53,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,56*
€ 50,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,65*
€ 49,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,99*
€ 47,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 36,82*
€ 43,82
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 34,68*
€ 41,27
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 5,78* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
alfi Flaschenkühler Konferenzboy 367205000 Kunststoff/Edelstahl
Alfi
367205000
ab € 33,49*
Sonstiges
Somat Klarspüler, für Geschirrspülmaschinen, 750ml/Flasche
Henkel
SM10
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen