| |
|
| Artikel-Nr.: 639-248628 Herst.-Nr.: 209875 EAN/GTIN: 4009215090802 |
| |
|
| | |
| Drei unentbehrliche Küchenhelfer in einem praktischen 3er-Set. In diesem Set sind ein Schälmesser (Klingenlänge 5 cm), ein Küchenmesser (Klingenlänge 16 cm) und ein Brotmesser (Klingenlänge 18 cm) aus der Serie ProDynamic enthalten. Der ergonomisch geformte Vollkunststoffgriff und die Qualitätsklinge zeichnen die Messer der Serie ProDynamic aus. Der rutschfeste, schwarze Griff liegt perfekt in der Hand und ist durch ein spezielles Verfahren spaltenfrei mit der Klinge verbunden. Klinge ist aus X55CrMo14 Stahl. Die ausgewogene Härte von 56° HRC ist der ideale Kompromiss für perfekte Schnitthaltigkeit und leichtes Nachschärfen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gemüseschäler, Kartoffelschäler, Pendel-Schäler, Pendelschäler, Spargelschäler, Sparschäler, Gastronomie-Messersatz, Küchenmesser-Satz, Küchenmesser-Set, Küchenmessersatz, Küchenmesserset, Messerblock bestückt, Messerblock gefüllt, dick küchenmesser-set, küchenmesser satz, Edelstahl, 3, tlg., Schäl-/Universal-/Brotmesser, DICK, 209875 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,90* | ab € 30,50* | € 39,65* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 34,78* | € 44,33* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 38,53* | € 49,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|