Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten permanent, 8x36mm, 168 Stück, weiß HERMA 3724


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etiketten permanent, 8x36mm, 168 Stück, weiß HERMA 3724
Etiketten permanent, 8x36mm, 168 Stück, weiß HERMA 3724
Etiketten permanent, 8x36mm, 168 Stück, weiß HERMA 3724
Etiketten permanent, 8x36mm, 168 Stück, weiß HERMA 3724
Etiketten permanent, 8x36mm, 168 Stück, weiß HERMA 3724
Etiketten permanent, 8x36mm, 168 Stück, weiß HERMA 3724
Etiketten permanent, 8x36mm, 168 Stück, weiß HERMA 3724
Artikel-Nr.:
     639-249517
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3724
EAN/GTIN:
     4008705037242
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
Vielzwecketiketten zum Markieren, Adressieren und Organisieren. Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Packung:
168
Breite:
8
Breite [mm]:
8
Farbe:
weiß
Höhe:
36
wieder ablösbar:
false
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, herma multifunktionsetiketten weiß, mehrzwecketiketten weiß, mehrzwecketikett herma, Etiketten, Vielzwechetiketten, Herma, in diversen GrößenVielzwecketiketten, Etiketten für Handbeschriftung, Klebeetiketten, Pickerl
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,72*
€ 1,11*
2 Tage
26
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,76*
€ 1,16*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,76*
€ 1,28*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,78*
€ 1,31*
Lager 639
26
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,07*
€ 1,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
1 Stück enthält 168 Etiketten (ab € 0,00637* pro Etikett)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
3631
ab € 0,72*
Ähnlich
Herma
3643
ab € 0,67*
Ähnlich
Herma
3645
ab € 0,73*
Ähnlich
Herma
3642
ab € 0,69*
Ähnlich
Herma
3640
ab € 0,71*
Ähnlich
Herma
3641
ab € 0,69*
Ähnlich
Herma
3651
ab € 0,73*
Ähnlich
Herma
3653
ab € 0,68*
Ähnlich
Herma
3655
ab € 0,73*
Ähnlich
Herma
3652
ab € 0,73*
Ähnlich
Herma
3650
ab € 0,72*
Ähnlich
Herma
3739
ab € 0,73*
Ähnlich
Herma
3737
ab € 0,72*
Ähnlich
Herma
3662
ab € 0,69*
Ähnlich
Herma
3660
ab € 0,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.