Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelliermasse Nakiplast gelb 650g 681 PELIKAN 602474


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Modelliermasse Nakiplast gelb 650g 681 PELIKAN 602474
Modelliermasse Nakiplast gelb 650g 681 PELIKAN 602474
Modelliermasse Nakiplast gelb 650g 681 PELIKAN 602474
Artikel-Nr.:
     639-253862
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     602474
EAN/GTIN:
     4012700602473
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
Wachsknete Nakiplast® 681. Werkstoff: hochwertige Wachsknete. Größe (B x L): 35 x 165 mm. Masse: 650 g. Farbe: gelb. Ausführung des Inhalts mit Packung: Zellophanverpackung in Blockform.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
165
Länge [in mm]:
165
Masse:
650
Weitere Suchbegriffe: Plastilin, Schulknete, Spielknete, Wachsknete, Modellier-Masse, Modelliermasse, knete pelikan, kinderknete, modellierknete gelb, Nakiplast, gelb, 650g, 681, PELIKAN, 602474
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,41*
€ 6,96*
7 Tage
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,57*
€ 7,21*
Lager 639
40
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,75*
€ 7,44*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,45*
€ 9,26*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,34*
€ 36,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,44*
€ 8,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.