Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulblock, A4, 90g/m², 50 Blatt, Lin.22, karierts OXFORD 100050348


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schulblock, A4, 90g/m², 50 Blatt, Lin.22, karierts OXFORD 100050348
Schulblock, A4, 90g/m², 50 Blatt, Lin.22, karierts OXFORD 100050348
Schulblock, A4, 90g/m², 50 Blatt, Lin.22, karierts OXFORD 100050348
Schulblock, A4, 90g/m², 50 Blatt, Lin.22, karierts OXFORD 100050348
Schulblock, A4, 90g/m², 50 Blatt, Lin.22, karierts OXFORD 100050348
Schulblock, A4, 90g/m², 50 Blatt, Lin.22, karierts OXFORD 100050348
Schulblock, A4, 90g/m², 50 Blatt, Lin.22, karierts OXFORD 100050348
Schulblock, A4, 90g/m², 50 Blatt, Lin.22, karierts OXFORD 100050348
Schulblock, A4, 90g/m², 50 Blatt, Lin.22, karierts OXFORD 100050348
Schulblock, A4, 90g/m², 50 Blatt, Lin.22, karierts OXFORD 100050348
Schulblock, A4, 90g/m², 50 Blatt, Lin.22, karierts OXFORD 100050348
Artikel-Nr.:
     639-257490
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100050348
EAN/GTIN:
     4006144582125
Suchbegriffe:
Briefblock
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Schulblock. Bindung (Art): Kopfgeleimt. 4fach-Lochung. Optik Paper 90 g/qm. 4 Farben sortiert. Format: A4. Lineatur: 5mm kariert. Blatt 50.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
50
Ausführung der Lineatur:
Lin 22 | kariert ohne Rand
Flächenmasse des Papiers:
90
Papierformat:
A4
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 1,53*
€ 2,84*
2 Tage
54
1
€ 5,49*
ab € 1,67742*
€ 3,05742*
7 Tage
101
1
€ 5,99*
ab € 1,72*
€ 3,24*
Lager 639
54
1
€ 4,99*
ab € 1,84*
€ 3,35*
1
€ 5,50*
ab € 1,49*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.