| |
|
| Artikel-Nr.: 639-268930103 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: CBOX-103 Medium EAN/GTIN: 8590838194924 |
| |
|
| | |
| Faltbare Geschenkbox mit Klarsichtfenster und Weihnachtsmotiv, ideal zum Verpacken von Keksen, Pralinen uä.Die Box wird flach und vorgefaltet geliefert, ist somit platzsparend und kann einfach aufgeklappt werden.Karton in Lebensmittelqualität.Größe Medium passend für 500-750g Kekse. Weitere Informationen: | | Anzahl der Größen: | 1 | Breite: | 220 | Farbe: | weiß | Form: | rechteck | Höhe: | 150 | Tiefe: | 50 | Typbezeichnung des Motivs: | Weihnachtsmotiv |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 7,431* | € 10,921* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 8,4658* | € 12,2958* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,4862* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|