Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Fotokarton
>
Passepartoutkarton
>
Artikel
Fotokarton, A4, 300g/m², rehbraun FOLIA 6145075
Menge:
Packung
Produktinformationen:
ESG Score
icecat
Lager 639
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-272001 75
Hersteller:
Folia
Herst.-Nr.:
6145075
EAN/GTIN:
4001868614756
Suchbegriffe:
Abfluss Winkelstück
Abwasser Winkelstück
Bastelkarton
Foto-Karton
Fotokarton - 300g/qm. Der intensiv durchgefärbte, hoch lichtbeständiger Fotokarton ist in DIN A4 Pack zu je 50 Blatt verpackt. Gestalten Sie einfach und schnell Karten, Einladungen, Gutscheine und vieles mehr...
Weitere Informationen:
Breite:
29.7
Farbe:
rehbraun
Höhe:
21
... >
Papier
>
Spezialpapiere
>
Fotokartone H'Hältig - Grossformate
Weitere Suchbegriffe:
Fotokarton
,
Photokarton
,
Passepartoutkarton
,
Passepartoutpappe
,
bastelkarton 300g braun
,
foto-karton 300g
,
foto karton
,
FOTO A4 BRAUN
,
BGM614-5075
,
6145075
,
108867
,
F470
,
5266774670
,
2500637
,
FOTOKARTON BRINGMANN
,
16466050
,
127
,
27200175
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
8 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 5,83*
€ 7,24*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 4,83*
€ 8,34*
Lager 256
1
€ 4,16*
ab € 5,43*
€ 8,36*
Lager 690
2 Tage
7
1
€ 5,49*
ab € 7,411*
€ 10,971*
Lager 639
2 Tage
7
1
€ 4,99*
ab € 10,903*
€ 15,723*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,723*
€ 18,71037
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,533*
€ 17,29427
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,253*
€ 16,96107
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,593*
€ 16,17567
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,803*
€ 15,23557
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 10,903*
€ 12,97457
pro Packung
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,21806* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia 614/50 00 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 00
ab € 0,1001*
Sonstiges
Folia 614/50 01 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 01
ab € 4,81*
Sonstiges
Folia 614/50 08 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 08
ab € 4,82*
Sonstiges
Folia 614/50 10 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 10
ab € 4,82*
Sonstiges
Folia 614/50 11 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 11
ab € 4,81*
Sonstiges
Folia 614/50 12 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 12
ab € 4,80*
Sonstiges
Folia 614/50 14 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 14
ab € 4,82*
Sonstiges
Folia 614/50 15 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 15
ab € 4,82*
Sonstiges
Folia 614/50 16 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 16
ab € 4,84*
Sonstiges
Folia 614/50 17 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 17
ab € 4,80*
Sonstiges
Folia 614/50 18 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 18
ab € 4,82*
Sonstiges
Folia 614/50 19 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 19
ab € 4,84*
Sonstiges
Folia 614/50 20 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 20
ab € 4,82*
Sonstiges
Folia 614/50 21 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 21
ab € 4,83*
Sonstiges
Folia 614/50 22 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 22
ab € 4,83*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen