Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², dunkelrot FOLIA 6122E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², dunkelrot FOLIA 6122E
Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², dunkelrot FOLIA 6122E
Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², dunkelrot FOLIA 6122E
Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², dunkelrot FOLIA 6122E
Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², dunkelrot FOLIA 6122E
Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², dunkelrot FOLIA 6122E
Artikel-Nr.:
     639-272061 22
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     6122E
EAN/GTIN:
     4001868061222
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
Fotodruckpapier
Fotokarton - 300g/qm. Der intensiv durchgefärbte, hoch lichtbeständiger Fotokarton ist in 50 x 70 cm Pack zu je 10 Blatt verpackt. Gestalten Sie einfach und schnell Karten, Einladungen, Gutscheine und vieles mehr...
Weitere Informationen:
Breite:
50
Farbe:
dunkelrot
Flächenmasse des Papiers:
300
Höhe:
70
Weitere Suchbegriffe: Fotoformatpapier, Fotokarte, Fotopapier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, fotokarton 300g, fotokarton, 61-22, FOTO A2 ROT, BGM6122, 6122, 3882225, 108886, 4008525185130 =EAN-NR.F.38, F25, 5266882225, 2500657, F, 27206122
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
740
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,58*
€ 0,94*
2 Tage
740
10
pro Bogen
€ 5,49*
ab € 0,58514*
€ 0,95514*
1
pro Stück
€ 4,16*
ab € 4,17*
€ 6,62*
3 Tage
44
1
pro Paket
€ 1,95*
ab € 4,86*
€ 7,55*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,29*
€ 7,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
6135E
ab € 0,58*
Sonstiges
Folia
6185E
ab € 0,53*
Sonstiges
Folia
6110E
ab € 0,53*
Sonstiges
Folia
6114E
ab € 0,82*
Sonstiges
Folia
6184E
ab € 0,59*
Sonstiges
Folia
6151E
ab € 0,53*
Sonstiges
Folia
6155E
ab € 0,58*
Sonstiges
Folia
6158E
ab € 0,54*
Sonstiges
Folia
6117E
ab € 0,58*
Sonstiges
Folia
6123E
ab € 0,59*
Sonstiges
Folia
6120E
ab € 0,53*
Sonstiges
Folia
6128E
ab € 0,58514*
Sonstiges
Folia
6100E
ab € 0,54*
Sonstiges
Folia
77095
ab € 1,14102*
Sonstiges
Folia
6108
ab € 0,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.