Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², altrosa FOLIA 6129E


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², altrosa FOLIA 6129E
Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², altrosa FOLIA 6129E
Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², altrosa FOLIA 6129E
Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², altrosa FOLIA 6129E
Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², altrosa FOLIA 6129E
Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², altrosa FOLIA 6129E
Artikel-Nr.:
     639-272061 29
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     6129E
EAN/GTIN:
     4001868261295
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
Fotodruckpapier
Fotokarton - 300g/qm. Der intensiv durchgefärbte, hoch lichtbeständiger Fotokarton ist in 50 x 70 cm Pack zu je 10 Blatt verpackt. Gestalten Sie einfach und schnell Karten, Einladungen, Gutscheine und vieles mehr...
Weitere Informationen:
Breite:
50
Farbe:
altrosa
Flächenmasse des Papiers:
300
Höhe:
70
Weitere Suchbegriffe: Fotoformatpapier, Fotokarte, Fotopapier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Tonkarton, Tonpapier, Tonzeichenkarton, Tonzeichenpapier, Tonzeichenpapierblock, folia fotokarton 300g, foto-karton 300g, foto karton, 4110037029, 10505169, FOTO A2 LILA, BGM6129, 6129, 108889, 3882229 =BAEHR, MM 200, A.SORT, 5266882229, 2500660, FOTOKARTON BRINGMANN, 4008525185451, FOTOKARTON 50X70 ALTROSA, 3882229, 38822, 61-29, 046729, 19694153, 27206129
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 5,7539*
€ 8,8039*
1 Tag
40
€ 5,49*
ab € 5,8514*
€ 8,9314*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,8039*
€ 10,47664
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,6439*
€ 10,28624
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,0239*
€ 9,54844
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,7039*
€ 9,16764
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,5139*
€ 8,94154
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,7539*
€ 6,84714
pro Packung
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 0,57539* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.