Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skizzenbuch Aquarell, A5, 300g/m², 9 Blatt, naturweiß HAHNEMÜHLE 10625001


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Skizzenbuch Aquarell, A5, 300g/m², 9 Blatt, naturweiß HAHNEMÜHLE 10625001
Skizzenbuch Aquarell, A5, 300g/m², 9 Blatt, naturweiß HAHNEMÜHLE 10625001
Skizzenbuch Aquarell, A5, 300g/m², 9 Blatt, naturweiß HAHNEMÜHLE 10625001
Skizzenbuch Aquarell, A5, 300g/m², 9 Blatt, naturweiß HAHNEMÜHLE 10625001
Skizzenbuch Aquarell, A5, 300g/m², 9 Blatt, naturweiß HAHNEMÜHLE 10625001
Artikel-Nr.:
     639-277119
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     10625001
EAN/GTIN:
     4011367108908
Suchbegriffe:
Skizzen-Buch
Skizzen-Heft
Skizzenbuch
Skizzenheft
Unendliche Möglichkeiten der Gestaltung erlauben 18 zum Akkordeon gefaltete Seiten aus feinstem Aquarellpapier. Ob die Giraffe mit dem längsten Hals, das breiteste Panorama oder eine Bildergeschichte im Instagram-Look. Alles ist möglich mit the ZigZag book. Ideal für Urban Sketcher und alle, die unterwegs gerne malen und zeichnen: the ZigZag book gibt es quadratisch in 14 x 14 cm oder im Hochformat in A5 und A6.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
9
Breite:
148
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
300
Höhe:
210
Papierformat:
A5
Weitere Suchbegriffe: Skizzen-Papier, Skizzenpapier, Studienpapier, hahnemühle skizzenbuch a5, skizzen papier, skizzenpapier hahnemühle, Aquarell, A5, 300g/m², 9, Blatt, naturweiß, HAHNEMÜHLE, 10625001
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 91,4565*
€ 120,5665*
Lager 639
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 96,6743*
€ 125,5443*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,5443*
€ 149,39772
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,3143*
€ 146,74402
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,8543*
€ 141,43662
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,2843*
€ 128,85832
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,6743*
€ 115,04242
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 19,33486* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.