Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skizzenblock, 20x20cm, beige HAHNEMÜHLE 10625312


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Skizzenblock, 20x20cm, beige HAHNEMÜHLE 10625312
Skizzenblock, 20x20cm, beige HAHNEMÜHLE 10625312
Skizzenblock, 20x20cm, beige HAHNEMÜHLE 10625312
Artikel-Nr.:
     639-277165013
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     10625312
EAN/GTIN:
     4011367113926
Suchbegriffe:
Aquarell-malpapier
Aquarellkarton
Aquarellpapier
Künstler-Aquarellpapier
Die Toned Watercolour Pads enthalten 20 Blatt feinstes Aquarellpapier. Die getönten Papiere ermöglichen die Konzentration auf das zu malende Motiv, da eine natürliche Hintergrundfarbe bereits gegeben ist. Das 200 g/m2 schwere Aquarellpapier hat eine feinkörnige Struktur. Durch die Oberflächenleimung können Farben leicht angehoben werden und eine Verwendung von Maskierstiften, Klebebändern und Radiergummis ist rückstandslos möglich. Die Toned Watercolour Pads sind erhältlich mit grauem oder beigem Inhaltspapier in A5 und A4 sowie quadratisch im Format 20 x 20 cm. Die getönten Aquarellpapiere sind säurefrei und alterungsbeständig
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
20
Breite:
200
Farbe:
feinkörnig-beige
Flächenmasse des Papiers:
200
Höhe:
200
Papierformat:
20x20cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 59,5993*
€ 79,2493*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 65,668*
€ 87,648*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,648*
€ 104,30112
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,318*
€ 103,90842
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,708*
€ 98,42252
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,118*
€ 94,15042
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,668*
€ 78,14492
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 13,1336* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.