| |
|
| Artikel-Nr.: 639-287344 Herst.-Nr.: KF11394 EAN/GTIN: 5705831113947 |
| |
|
| | |
| Rucksack aus der Serie "Green Line" von Q-Connect - zu 100 % aus recycelten PET-Flaschen hergestellt. Das Hauptfach enthält ein separates Fach für ein Laptop bis 15.6" und ein gepolstertes Fach für Tablets auf der Vorderseite gibt es ein Organizer-Fach mit Reißverschluss für kleine Geschäftsutensilien (USB-Stick-Halter, Visitenkarten-Halter, Smartphone-Fach, 2 Stiftschlaufen, 1 Schlüsselanhänger-Clip) und eine Vordertasche mit Reißverschluss für Zubehör . Der Rucksack verfügt außerdem über 2 Netz-Seitentaschen für Flaschen und einen Rückengurt zur Verwendung mit Trolley-Koffer. Comfort-flex-Tragegriff und gepolsterte und einstellbare Schultergurte. Abmessungen: 34.2 x 42.6 x 13.6cm. - Farbe: schwarz - 0.65 kg Produktgewicht. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | Recycling PET |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptoptaschen 15 zoll, notebook-rucksack, Green, Line, Eco, 15, 6", Q-CONNECT, KF11394 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 21,95* | € 30,30* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 27,39* | € 37,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|