Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Bohrschrauber, 12V MANNESMANN M17675


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Bohrschrauber, 12V MANNESMANN M17675
Akku Bohrschrauber, 12V MANNESMANN M17675
Akku Bohrschrauber, 12V MANNESMANN M17675
Akku Bohrschrauber, 12V MANNESMANN M17675
Artikel-Nr.:
     639-287998
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M17675
EAN/GTIN:
     4003315848295
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Mit einer Kapazität von 1,3 Ah und der stufenlos elektronisch regelbaren Drehzahl bietet er dir maximale Flexibilität bei deinen Projekten. Die Akku Ladestandanzeige gibt dir immer den Überblick über den aktuellen Batteriestand. Das 10 mm Schnellspann-Bohrfutter ermöglicht schnellen und einfachen Werkzeugwechsel. Mit der 18-fachen Drehmomenteinstellung und der zusätzlichen ''Bohren''-Stufe bist du für jede Anforderung gewappnet. Der Anti-Slip Griff sorgt für sicheren Halt und Präzision bei der Arbeit. Und das Beste: Der Akkubohrschrauber wird inklusive Ladegerät und 1 Doppelbit geliefert.
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
12
Kapazität des Akkus:
1.3
max. Bohrfutterspannweite:
10
Weitere Suchbegriffe: akku bohrmaschine, Akkuschrauber, Schlagschrauber, Bohrschrauber, Elektro-Werkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,49*
ab € 26,04*
€ 35,62*
Lager 639
5
€ 4,99*
ab € 29,59*
€ 40,21*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.