Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter Combi, Amtsheftung, A4, 250g/m², naturbraun LEITZ 2194-00-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendelhefter Combi, Amtsheftung, A4, 250g/m², naturbraun LEITZ 2194-00-00
Pendelhefter Combi, Amtsheftung, A4, 250g/m², naturbraun LEITZ 2194-00-00
Pendelhefter Combi, Amtsheftung, A4, 250g/m², naturbraun LEITZ 2194-00-00
Pendelhefter Combi, Amtsheftung, A4, 250g/m², naturbraun LEITZ 2194-00-00
Pendelhefter Combi, Amtsheftung, A4, 250g/m², naturbraun LEITZ 2194-00-00
Pendelhefter Combi, Amtsheftung, A4, 250g/m², naturbraun LEITZ 2194-00-00
Pendelhefter Combi, Amtsheftung, A4, 250g/m², naturbraun LEITZ 2194-00-00
Artikel-Nr.:
     639-305050004
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2194-00-00
EAN/GTIN:
     4002432304660
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Pendel-Hefter
Pendelhefter
Leitz Combi-Pendelhefter, für Amtsheftung. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit Heftfalz aus hochwertiger Pappe und fest eingezacktem Aufreihband 80 mm. Material: Natronkarton (RC) 250 g/qm. Für A4. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Breite:
265
Farbe:
braun
Flächenmasse des Papiers:
250
Höhe:
318
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Schlauch-Hefter, Schlauchhefter, Schlaufen-Hefter, Schlaufenhefter, pendelhefter leitz, pendelhefter, pendelhefter amtsheftung, Leitz, Mehrfach-Pendelhefter, Mehrfachpendelhefter, Pendel-Schlauchhefter, Pendel-Zweifalzhefter, Pendelregistratur, Pendelschlauchhefter, Hängeregistraturen, Pendelregistraturen, Pendelsammler, Einstellmappen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,50*
ab € 0,87*
€ 1,17*
1 Tag
200
50
€ 5,49*
ab € 0,87*
€ 1,17*
11 Tage
200
50
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,23*
Lager 639
200
50
€ 4,99*
ab € 0,94*
€ 1,25*
2 Tage
150
1
€ 5,95*
ab € 0,87*
€ 1,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 62,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.