Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Plastik, mit Schlitzen, A5 quer, 70 mm, schwarz CENTRA 220307


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner Plastik, mit Schlitzen, A5 quer, 70 mm, schwarz CENTRA 220307
Ordner Plastik, mit Schlitzen, A5 quer, 70 mm, schwarz CENTRA 220307
Ordner Plastik, mit Schlitzen, A5 quer, 70 mm, schwarz CENTRA 220307
Ordner Plastik, mit Schlitzen, A5 quer, 70 mm, schwarz CENTRA 220307
Ordner Plastik, mit Schlitzen, A5 quer, 70 mm, schwarz CENTRA 220307
Ordner Plastik, mit Schlitzen, A5 quer, 70 mm, schwarz CENTRA 220307
Ordner Plastik, mit Schlitzen, A5 quer, 70 mm, schwarz CENTRA 220307
Artikel-Nr.:
     639-306024023
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     220307
EAN/GTIN:
     3034152203078
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Centra Ordner Plastik, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, ohne Griffloch, ohne Kantenschutz, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband Hartpappe (RC), mit Polypropylen-Folie kaschiert. Format: für A5 quer, 181 x 288 mm, Rückenbreite: 70 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
181
Breite des Rückens:
70
Farbe:
schwarz
Farbe des Rückens:
schwarz
Griffloch vorhanden:
false
Höhe:
288
Kantenschutz vorhanden:
false
Material der Kaschierung außen:
Kunststoff
Material der Kaschierung innen:
Wolkenmarmor (100% Altpapier)
Schlitze vorhanden:
true
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A5 quer
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Aktenordner A5 quer, Standardordner A5 quer, centra aktenordner schwarz, aktenordner a5 quer, akten-ordner schwarz, 1314378005, 23512765, Bankordner, Centra, Doppel-Farbordner, Doppelordner, Farb-Doppelordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Ringordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
62
€ 5,87*
ab € 3,32*
€ 5,58*
2 Tage
62
€ 5,49*
ab € 3,48*
€ 5,78*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 4,24*
€ 6,92*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5121
ab € 6,36*
Zubehör
Leitz
16470085
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.