Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-308297623 Herst.-Nr.: 5561-20-95 EAN/GTIN: 4002432122318 |
| |
|
| | |
| Leitz Set Mini Locher und Mini Heftgerät NeXXt WOW, 2-teilig, bestehend aus je einem Mini Locher NeXXt WOW 5060 und einem Mini Heftgerät NeXXt WOW 5528, inklusive 1 Schachtel Heftklammern. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. In Blisterverpackung. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Anzahl der Teile: | 2 | Ausführung des Inhalts (Set): | bestehend aus je einem Mini Locher NeXXt WOW 5060 und einem Mini Heftgerät NeXXt WOW 5528 inklusive 1 Schachtel Heftklammern | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Bürolocher, Handlocher, Locher, Standardlocher, Schreibtisch-Garnitur, Schreibtisch-Set, Schreibtischaccessoires, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, bürolocher leitz schwarz, bürolocher leitz, bürolocher, Aktenhefter, Blockhefter, Blockheftgerät, Bürotacker, Elektrischer Tacker, Elektrisches Heftgerät, Elektro Heftgerät, Elektro Tacker, Flachheftgerät, Heftapparat, Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarm-Tacker, Leitz, Mini Heftgerät, Mini TackerFlachhefter, Mini-Heftgerät, Mini-Tacker, Miniheftgerät, Minitacker, NeXXt, Tacker, WOW, staufrei, Briefablagekästen, Briefablagen, Briefkörbe, Postablagen, Postkörbe, Schreibtisch-Accessoires, Ablagekörbe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 15,76* | € 22,61* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 15,98* | € 23,51* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 16,36* | € 23,51* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 16,68* | € 23,74* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 19,06* | € 26,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|