Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner 180° Solid, A4, 80mm, weiß LEITZ 1112-00-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Qualitäts-Ordner 180° Solid, A4, 80mm, weiß LEITZ 1112-00-01
Qualitäts-Ordner 180° Solid, A4, 80mm, weiß LEITZ 1112-00-01
Qualitäts-Ordner 180° Solid, A4, 80mm, weiß LEITZ 1112-00-01
Qualitäts-Ordner 180° Solid, A4, 80mm, weiß LEITZ 1112-00-01
Qualitäts-Ordner 180° Solid, A4, 80mm, weiß LEITZ 1112-00-01
Qualitäts-Ordner 180° Solid, A4, 80mm, weiß LEITZ 1112-00-01
Qualitäts-Ordner 180° Solid, A4, 80mm, weiß LEITZ 1112-00-01
Qualitäts-Ordner 180° Solid, A4, 80mm, weiß LEITZ 1112-00-01
Qualitäts-Ordner 180° Solid, A4, 80mm, weiß LEITZ 1112-00-01
Qualitäts-Ordner 180° Solid, A4, 80mm, weiß LEITZ 1112-00-01
Qualitäts-Ordner 180° Solid, A4, 80mm, weiß LEITZ 1112-00-01
Artikel-Nr.:
     639-308580000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1112-00-01
EAN/GTIN:
     4002432110780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Solid breit, mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild, ohne Schlitze und Kantenschutz, gerader Rücken mit Griffloch, mit Ringverschluss und Gummiband, Oberfläche schmutzabweisend und langlebig. Material: Polyfoam, 2,8 mm. Format: für A4, 318 x 290 mm, Rückenbreite: 82 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
290
Breite des Rückens:
82
Farbe:
weiß
Farbe des Rückens:
weiß
Griffloch vorhanden:
true
Höhe:
318
Kantenschutz vorhanden:
false
Material der Kaschierung außen:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Material der Kaschierung innen:
Kunststoff
Schlitze vorhanden:
false
Sichttasche am Rücken vorhanden:
true
Verwendung für Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Leitz-Ordner, Motivordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, leitz kunststoffordner, standard ordner, briefordner a4, 180° Mechanik, Bankordner, Doppel-Farbordner, Doppelordner, Farb-Doppelordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappeordner, HebelordnerHartpappe-Ordner, Kunststoff-Doppelordner, Leitz, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastik-Doppelordner, Polyfoam, Ringordner, Rückenschild, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Sichttasche, Solid, mobil, runder Rücken
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 5,76*
€ 8,98*
11 Tage
38
1
€ 5,87*
ab € 6,02*
€ 9,15*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 6,07*
€ 9,16*
2 Tage
38
1
€ 5,49*
ab € 6,15*
€ 9,26*
Lager 639
38
1
€ 4,99*
ab € 7,01*
€ 10,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
11130001
ab € 5,74*
Zubehör
Sharpie
2136596
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.