Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Active Solid, PP, A4, 65 mm, weiß LEITZ 1048-10-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner Active Solid, PP, A4, 65 mm, weiß LEITZ 1048-10-01
Ordner Active Solid, PP, A4, 65 mm, weiß LEITZ 1048-10-01
Ordner Active Solid, PP, A4, 65 mm, weiß LEITZ 1048-10-01
Ordner Active Solid, PP, A4, 65 mm, weiß LEITZ 1048-10-01
Ordner Active Solid, PP, A4, 65 mm, weiß LEITZ 1048-10-01
Ordner Active Solid, PP, A4, 65 mm, weiß LEITZ 1048-10-01
Artikel-Nr.:
     639-308684000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1048-10-01
EAN/GTIN:
     4002432114603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Active Solid schmal, mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. GS-geprüft. Am Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage, CDs und Visitenkarten, mit Stiftelasche, Verschluss mit Gummizug. Ohne Schlitze und Kantenschutz. Gewölbter Rücken mit Griffloch. Mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild. In Duo-Optik. Robust, wasser- und schmutzabweisend. Material: Polyfoam, 2,8 mm. Format: für A4, 318 x 308 mm, Rückenbreite: 65 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
180° Mechanik
Breite:
308
Breite des Rückens:
65
Farbe:
weiß
Farbe des Rückens:
weiß
Griffloch vorhanden:
true
Höhe:
318
Kantenschutz vorhanden:
false
Material der Kaschierung außen:
Kunststoff
Material der Kaschierung innen:
Polypropylen (PP) mit Perlmutt-Effekt
Schlitze vorhanden:
false
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, leitz plastikordner a4 weiss, standard ordner, leitz standard-ordner, 180° Mechanik, Active Ordner, Bankordner, Doppel-Farbordner, Doppelordner, Farb-Doppelordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappeordner, HebelordnerHartpappe-Ordner, Kunststoff-Doppelordner, Leitz, Leitz Solid Ordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Polyfoam, Ringordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schulordner, Solid, Solid Ordner, mobil, runder Rücken
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 6,60*
€ 9,02*
1
€ 4,00*
ab € 6,85*
€ 10,31*
2 Tage
29
1
€ 5,49*
ab € 6,84*
€ 10,31*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,54*
€ 11,33*
1
€ 5,50*
ab € 7,44*
€ 12,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,67*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.