Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Kunststoffordner
>
Artikel
Ordner Active Solid, PP, A4, 65 mm, schwarz LEITZ 1048-10-95
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 639
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-308684023
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
1048-10-95
EAN/GTIN:
4002432114641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Active Solid schmal, mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. GS-geprüft. Am Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage, CDs und Visitenkarten, mit Stiftelasche, Verschluss mit Gummizug. Ohne Schlitze und Kantenschutz. Gewölbter Rücken mit Griffloch. Mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild. In Duo-Optik. Robust, wasser- und schmutzabweisend. Material: Polyfoam, 2,8 mm. Format: für A4, 318 x 308 mm, Rückenbreite: 65 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
180° Mechanik
Breite:
308
Breite des Rückens:
65
Farbe:
schwarz
Farbe des Rückens:
schwarz
Griffloch vorhanden:
true
Höhe:
318
Kantenschutz vorhanden:
false
Material der Kaschierung außen:
Kunststoff
Material der Kaschierung innen:
Polypropylen (PP) mit Perlmutt-Effekt
Schlitze vorhanden:
false
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
... >
Büromaterial
>
Ordnen & Registrieren
>
Ordner
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Kunststoff-Ordner
,
Kunststoffordner
,
Plastik-Ordner
,
Plastikordner
,
Leitz-Ordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
standardordner leitz kunststoff schwarz
,
standard ordner
,
leitz standard-ordner
,
180° Mechanik
,
Active Ordner
,
Bankordner
,
Doppel-Farbordner
,
Doppelordner
,
Farb-Doppelordner
,
Farbordner
,
Hartpappe-Doppelordner
,
Hartpappeordner
,
HebelordnerHartpappe-Ordner
,
Kunststoff-Doppelordner
,
Leitz
,
Leitz Solid Ordner
,
Motiv-Glanzfolie-Ordner
,
Motiv-Ordner
,
Motivordner
,
Ordner
,
Papp-Doppelordner
,
Papp-Ordner
,
Pappordner
,
Polyfoam
,
Ringordner
,
Schlitz-Doppelordner
,
Schlitz-Ordner
,
Schulordner
,
Solid
,
Solid Ordner
,
mobil
,
runder Rücken
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 6,59*
€ 9,08*
Lager 690
2 Tage
67
1
€ 5,49*
ab € 6,39*
€ 9,77*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,54*
€ 11,36*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 6,96*
€ 11,36*
Lager 639
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,55*
€ 11,36*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Locher Active WOW, 2 Blatt, dunkelgrau
Leitz
17286089
ab € 2,67*
Zubehör
Plastikregister 1-12, bedruckbar, A4, PP, 12 Blatt, farbig
Leitz
12940000
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen