Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauspad Ergo, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, samtgrau LEITZ 6517-00-89


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mauspad Ergo, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, samtgrau LEITZ 6517-00-89
Mauspad Ergo, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, samtgrau LEITZ 6517-00-89
Mauspad Ergo, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, samtgrau LEITZ 6517-00-89
Mauspad Ergo, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, samtgrau LEITZ 6517-00-89
Mauspad Ergo, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, samtgrau LEITZ 6517-00-89
Artikel-Nr.:
     639-308856013
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     6517-00-89
EAN/GTIN:
     4002432134847
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Leitz Mauspad Ergo. Mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage. Durch Wenden der Handgelenkauflage kann eine optimale Ausrichtung des Handgelenks gewählt werden (13 mm / 20 mm). Durch das ergonomische Design wird das Handgelenk so gerade wie möglich gehalten. Das Handgelenk wird geschützt und auch bei wiederholter Belastung entlastet. Mit besonders weicher Außenseite und einer hochqualitativen Schaumpolsterung. Ungiftige Materialien. Leicht zu reinigende Oberfläche. Mit rutschfester Unterseite. Format: 200 x 23 x 260 mm. Gewicht: 0,450 kg. 2 Jahre Garantie. Farbe: samtgrau.
Weitere Informationen:
Breite:
200
Farbe:
samtgrau
Form:
rechteckig
Handgelenkauflage vorhanden:
true
Höhe:
23
Tiefe:
260
Werkstoff:
Kunststoff/Textil-Oberfläche
rutschfest:
true
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 15,76*
€ 21,72*
€ 5,50*
ab € 16,20*
€ 22,96*
1 Tag
8
€ 5,95*
ab € 17,20*
€ 23,48*
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 17,44*
€ 23,78*
Lager 639
6
€ 4,99*
ab € 18,21*
€ 24,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
65170085
ab € 15,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.