Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notebookständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, grau LEITZ 6426-00-89


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Notebookständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, grau LEITZ 6426-00-89
Notebookständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, grau LEITZ 6426-00-89
Notebookständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, grau LEITZ 6426-00-89
Notebookständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, grau LEITZ 6426-00-89
Notebookständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, grau LEITZ 6426-00-89
Notebookständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, grau LEITZ 6426-00-89
Notebookständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, grau LEITZ 6426-00-89
Notebookständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, grau LEITZ 6426-00-89
Notebookständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, grau LEITZ 6426-00-89
Notebookständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, grau LEITZ 6426-00-89
Notebookständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, grau LEITZ 6426-00-89
Notebookständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, grau LEITZ 6426-00-89
Notebookständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, grau LEITZ 6426-00-89
Notebookständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, grau LEITZ 6426-00-89
Notebookständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, grau LEITZ 6426-00-89
Notebookständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, grau LEITZ 6426-00-89
Notebookständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, grau LEITZ 6426-00-89
Notebookständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, grau LEITZ 6426-00-89
Artikel-Nr.:
     639-308980328
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     6426-00-89
EAN/GTIN:
     4002432129362
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Leitz Laptopständer Ergo Cosy. Höhenverstellbar. Für Standard-Laptops. Für Arbeiten im Sitzen oder Stehen und zur Unterstützung des aktiven Arbeitens. 4 Neigungswinkel möglich. Mit gummierten Elementen und einem integrierten Halter für sicheren und stabilen Halt des Laptops. Laptopständer fördern durch ihre Position den Luftstrom und schützen den Akku und andere Komponenten vor Überhitzung. Flach zusammenklappbar bei Nichtgebrauch. Dieses Produkt sollte mit einer externen Tastatur und Maus verwendet werden (separat erhältlich). Maximale Laptopgröße: 17". Material: ABS Kunststoff, Gummi, Silikon. Format: 312 x 50 x 247 mm. Gewicht: 0,38 kg. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Breite:
312
Farbe:
grau
Tiefe:
247
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, ergonomischer Monitorständer, notebookständer 13 zoll, bürotisch, Leitz, Esselte, Cosy, Ergo, 17", 17 Zoll, 6426, höhenverstellbar, von 13 bis 17 Zoll, 4 Neigungswinkel, flach zusammenklappbar bei Nichtgebrauch
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 14,89*
€ 19,74*
1 Tag
120
€ 5,95*
ab € 14,90*
€ 19,79*
9 Tage
28
€ 5,87*
ab € 15,06*
€ 20,01*
€ 4,00*
ab € 15,02*
€ 20,01*
Lager 639
5
€ 4,99*
ab € 17,79*
€ 23,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
65180089
ab € 117,42*
Ähnlich
Leitz
53690089
ab € 34,83*
Ähnlich
Leitz
53710089
ab € 30,03*
Ähnlich
Leitz
64830085
ab € 9,70*
Ähnlich
Leitz
65240085
ab € 17,11*
Ähnlich
Leitz
64260061
ab € 14,84*
Ähnlich
Leitz
64260019
ab € 14,46*
Ähnlich
Leitz
65310089
ab € 14,04*
Ähnlich
Leitz
65320085
ab € 127,04*
Ähnlich
Leitz
65330085
ab € 74,47*
Ähnlich
Leitz
52790089
ab € 39,89*
Ähnlich
Leitz
52840089
ab € 28,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.