Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter Multiloch, A4, schwarz DONAU 1704001-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter Multiloch, A4, schwarz DONAU 1704001-01
Schnellhefter Multiloch, A4, schwarz DONAU 1704001-01
Schnellhefter Multiloch, A4, schwarz DONAU 1704001-01
Schnellhefter Multiloch, A4, schwarz DONAU 1704001-01
Schnellhefter Multiloch, A4, schwarz DONAU 1704001-01
Schnellhefter Multiloch, A4, schwarz DONAU 1704001-01
Artikel-Nr.:
     639-321589023
Hersteller:
     Donau
Herst.-Nr.:
     1704001-01
EAN/GTIN:
     9003106568642
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
Praktischer Schnellhefter mit Universalloch-Abheftleiste für die Ablage in Ordnern und Ringbüchern. Mit 2-seitig beschriftbarem Papier-Randstreifen zum Einschieben in Beschriftungsleiste. Starke PVC Qualität 140 µm, Vorderdeckel transparent, Rückenfolie gedeckt gefärbt. Format A4. Breite inkl. Abheftleiste 23,5 x Höhe 31 cm. Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
true
Einstecktasche vorhanden:
false
Farbe:
schwarz
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
PVC
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
true
Weitere Suchbegriffe: Sichthefter, schnellhefter donau a4 pp schwarz, a4 klarsichthefter, sichthefter, Kunststoffschnellhefter, aus PVC, A4, Donau, 1704001, Multilochung, Abheftlochung, Plastikschnellhefter, folder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
270
10
€ 5,49*
ab € 0,38*
€ 0,65*
Lager 639
270
10
€ 4,99*
ab € 0,45*
€ 0,76*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.