Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüleretui Uni groß, oval, 1-Stock, 230x170x60mm, schwarz DONAU 6778002-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüleretui Uni groß, oval, 1-Stock, 230x170x60mm, schwarz DONAU 6778002-01
Schüleretui Uni groß, oval, 1-Stock, 230x170x60mm, schwarz DONAU 6778002-01
Schüleretui Uni groß, oval, 1-Stock, 230x170x60mm, schwarz DONAU 6778002-01
Schüleretui Uni groß, oval, 1-Stock, 230x170x60mm, schwarz DONAU 6778002-01
Schüleretui Uni groß, oval, 1-Stock, 230x170x60mm, schwarz DONAU 6778002-01
Artikel-Nr.:
     639-322119023
Hersteller:
     Donau
Herst.-Nr.:
     6778002-01
EAN/GTIN:
     9004546372769
Suchbegriffe:
Federmappe
Federtasche
Schuletui
Schüleretui
Faulenzerbox mit Reißverschluss und Innenklappe. Innenklappe mit Stifteschlaufen. Großes Hauptfach. Maße: 21 x 5 x 15 cm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Klappen:
1
Breite:
21
Farbe:
schwarz
Höhe:
5.5
Tiefe:
15
Werkstoff:
Polyester
gefüllt:
false
Weitere Suchbegriffe: donau schüleretui, federmappe, SCHLAMPERETUI, FAULENZER, Zippennal, Zipppennal, Pennal, Federschachtel, mit Zipp, ungefüllt, Donau, schwarz, Federpennal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 5,49*
ab € 7,72*
€ 11,24*
Lager 639
22
€ 4,99*
ab € 10,83*
€ 15,45*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.